Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A961168AA IDS Verlängerung A961168 20mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A961168AA IDS Verlängerung A961168 20mm chrom
IDEAL STANDARD A961168AA IDS Verlängerung A961168 20mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043455
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A961168AA
EAN/GTIN:
     4015413548939
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Verlängerung A961168 20mm chrom Verlängerung Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,070 kg Artikel-Nr.: A961168AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung son
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A961168AA
Werksnummer:
6000539791
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
54,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS 3-L.VERLAENG.20MM F.A3502
Weitere Suchbegriffe: einhandarmatur
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,21*
€ 43,17*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,67*
€ 46,26*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,68*
€ 47,64*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,91*
€ 47,96*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,39*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961291AA
ab € 61,49*
Ähnlich
Ideal Standard
A961462AA
ab € 95,01*
Ähnlich
Ideal Standard
A961169AA
ab € 100,02*
Ähnlich
Ideal Standard
A961204AA
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.