Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A962365AA IDS Luftsprudler CASCADE M24x1, A chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A962365AA IDS Luftsprudler CASCADE M24x1, A chrom chrom
IDEAL STANDARD A962365AA IDS Luftsprudler CASCADE M24x1, A chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043466
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A962365AA
EAN/GTIN:
     4015413840569
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
IDS Luftsprudler CASCADE M24x1, A chrom Luftsprudler Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: M24 Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,020 kg Artikel-Nr.: A962365AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A962365AA
Werksnummer:
6000540152
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
14,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS NEOPERL CASCADE M24X1-A CHROM
Weitere Suchbegriffe: mischdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 15,85*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 17,24*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,21*
€ 17,35*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 17,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960026AA
ab € 14,57*
Ähnlich
Ideal Standard
A960395NU
ab € 14,56*
Ähnlich
Ideal Standard
B960497NU
ab € 8,81*
Ähnlich
Ideal Standard
A961396NU
ab € 14,55*
Ähnlich
Ideal Standard
A962079NU
ab € 14,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A962470NU
ab € 14,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A960386NU
ab € 11,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A860885AA
ab € 29,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A860885JB
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.