| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043603 Herst.-Nr.: A962830AA EAN/GTIN: 4015413518116 |
|
|
| | |
| IDS Zugknopf RETRO BS2 EASY-BOX chrom ZugknopfSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,055 kgArtikel-Nr.: A962830AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kat Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A962830AA | Werksnummer: | 6000540323 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS JADO ZUGKNOPF RETRO BS2 EASY-BOX |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 61,49* | € 78,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,75* | € 78,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,47* | € 80,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,62* | € 82,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|