| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043688 Herst.-Nr.: A961190AA EAN/GTIN: 4015413549790 |
|
|
| | |
| IDS Umschaltung DUALUX chrom Umschaltung Serie: Dualux Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,058 kg Artikel-Nr.: A961190AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A961190AA | Werksnummer: | 6000539808 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 0,078000 | Gewicht brutto Kg: | 0,078000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS DUALUX UMSCHALTUNG (951267 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,01* | € 53,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 41,05* | € 53,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,56* | € 60,92* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,06* | € 61,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,56* | € 64,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|