| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043731 Herst.-Nr.: A5837AA EAN/GTIN: 4015413320375 |
| |
|
| | |
| IDS Badearmatur CONNECT BLUE UP Bausatz 2 chrom passend zu Universal-Bausatz 1 · für die Fertigmontage · mit allen sichtbaren Designteilen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A5837AA | Werksnummer: | 6000538519 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 0,670000 | Gewicht brutto Kg: | 0,670000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Badearmatur CONNECT BLUE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 117,73* | € 146,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 133,34* | € 168,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,63* | € 173,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,59* | € 174,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,61* | € 174,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|