| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043941 Herst.-Nr.: B960231NU EAN/GTIN: 3800019294011 |
| |
|
| | |
| IDS Dichtungsset für Küchenauslauf DichtungssetSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardVersion: für AuslaufGewicht: 0,002 kgArtikel-Nr.: B960231NU Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B960231NU | Werksnummer: | 6000541317 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Dichtungsset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,62* | € 10,81* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,51* | € 11,03* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,48* | € 13,37* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,35* | € 13,56* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,78* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|