Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A961226AC IDS Exzenterstopfen komplett weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A961226AC IDS Exzenterstopfen komplett weiß
IDEAL STANDARD A961226AC IDS Exzenterstopfen komplett weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043964
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A961226AC
EAN/GTIN:
     4015413550901
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
waschbeckenstöpsel
IDS Exzenterstopfen komplett weiß Plunger Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Weiß Gewicht: 0,053 kg Artikel-Nr.: A961226AC Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-P
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A961226AC
Werksnummer:
6000539828
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
63,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
0,073000
Gewicht brutto Kg:
0,073000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IS PLUNGER KPL. WEISS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,48*
€ 35,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 25,94*
€ 35,35*
1
€ 5,95*
ab € 28,73*
€ 38,35*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,79*
€ 41,22*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,97*
€ 42,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961226AB
ab € 71,70*
Ähnlich
Ideal Standard
A961226AD
ab € 28,63*
Ähnlich
Ideal Standard
T2179AA
ab € 20,18*
Ähnlich
Ideal Standard
T000339AA
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.