| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040043967 Herst.-Nr.: A960035AA EAN/GTIN: 4015413928816 |
|
|
| | |
| IDS Temperaturgriff A960035 chrom Mengengriff Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,221 kg Artikel-Nr.: A960035AA Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960035AA | Werksnummer: | 6000539267 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 63,00 | Höhe netto mm: | 57,00 | Gewicht netto Kg: | 0,241000 | Gewicht brutto Kg: | 0,241000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS TEMPERATURGRIFF CHROM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 95,24* | € 118,17* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,48* | € 118,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 94,84* | € 121,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,04* | € 123,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|