| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044100 Herst.-Nr.: BC102AA EAN/GTIN: 3800861059585 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande ohne Ablaufgarnitur ND chrom DN 15 · starrer selbstentleerender · nickelfreier Auslauf · mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm) · Ausladung 123 mm · Auslaufhöhe 103 mm · nickelfreie flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus Metall · Länge 110 mm · mit permanenter Rot Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC102AA | Werksnummer: | 6000541677 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 560,00 | Gewicht netto Kg: | 2,113000 | Gewicht brutto Kg: | 2,113000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, wannenarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,32* | € 164,46* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,34* | € 165,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 138,01* | € 167,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,18* | € 179,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 146,41* | € 181,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|