| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044102 Herst.-Nr.: A962431NU EAN/GTIN: 4015413849913 |
| |
|
| | |
| IDS Spezial-Adapter für Kartusche d= 46mm AdapterSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardVersion: für KartuscheGewicht: 0,255 kgArtikel-Nr.: A962431NU Weitere Informationen: | | eClassID: | 11950004801 | HerstellerNr: | A962431NU | Werksnummer: | 6000540198 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 63,00 | Höhe netto mm: | 57,00 | Gewicht netto Kg: | 0,275000 | Gewicht brutto Kg: | 0,275000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Spezial-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,58* | € 80,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 63,43* | € 80,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,25* | € 90,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 71,58* | € 91,06* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,88* | € 91,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|