Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963681AA IDS Strahlregler A963681 M24x1, ND chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963681AA IDS Strahlregler A963681 M24x1, ND chrom
IDEAL STANDARD A963681AA IDS Strahlregler A963681 M24x1, ND chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044126
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963681AA
EAN/GTIN:
     4015413521109
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
IDS Strahlregler A963681 M24x1, ND chrom Strahlregler Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: M24 Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,013 kg Artikel-Nr.: A963681AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963681AA
Werksnummer:
6000540700
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Strahlregler M24X1 ND A.G.CeramixBlue
Weitere Suchbegriffe: mischdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,90*
€ 32,58*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,96*
€ 35,33*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,65*
€ 36,23*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,92*
€ 36,80*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B960774AA
ab € 9,42*
Ähnlich
Ideal Standard
A960449AA
ab € 28,53*
Ähnlich
Ideal Standard
A960922AA
ab € 23,51*
Ähnlich
Ideal Standard
B960754AA
ab € 8,87*
Ähnlich
Ideal Standard
B960852AA
ab € 9,42*
Ähnlich
Ideal Standard
A962418AA
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.