Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963682NU IDS Umschaltnippel COMBI Handbrause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963682NU IDS Umschaltnippel COMBI Handbrause
IDEAL STANDARD A963682NU IDS Umschaltnippel COMBI Handbrause
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044140
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963682NU
EAN/GTIN:
     4015413716529
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
IDS Umschaltnippel COMBI Handbrause UmschaltnippelSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardGewicht: 0,001 kgArtikel-Nr.: A963682NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963682NU
Werksnummer:
6000540701
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Umschaltnippel COMBI HBR
Weitere Suchbegriffe: handbrause
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 12,53*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,56*
€ 13,59*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 13,82*
21 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 13,82*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A923377NU11
ab € 7,63*
Ähnlich
Ideal Standard
A960110AA
ab € 23,95*
Ähnlich
Ideal Standard
A963279AA
ab € 23,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A860803AA
ab € 40,67*
Ähnlich
Ideal Standard
A960613NU
ab € 23,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A962893AA
ab € 79,19*
Ähnlich
Ideal Standard
A961192AA
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.