Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A962445NU IDS EJOT-PT-Schraube KA 35x16 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A962445NU IDS EJOT-PT-Schraube KA 35x16 4 Stück
IDEAL STANDARD A962445NU IDS EJOT-PT-Schraube KA 35x16 4 Stück
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044205
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A962445NU
EAN/GTIN:
     4015413859769
Suchbegriffe:
PT-Schraube
IDS EJOT-PT-Schraube KA 35x16 4 Stück Schraube Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,001 kg Artikel-Nr.: A962445NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A962445NU
Werksnummer:
6000540205
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS EJOT-PT-SCHRAUBE KA 35X16 (4STCK)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 12,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,47*
€ 13,22*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 13,38*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 13,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A918416
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.