| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044274 Herst.-Nr.: A960834AA EAN/GTIN: 4015413829533 |
|
|
| | |
| IDS Temperaturgriff CERATHERM 100 mit Logo chrom Mengengriff Serie: Ceratherm 100 Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,027 kg Artikel-Nr.: A960834AA Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960834AA | Werksnummer: | 6000539602 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 0,047000 | Gewicht brutto Kg: | 0,047000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS CERATHERM 100 TEMP.GRIFF MIT LOGO IS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,75* | € 38,13* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,90* | € 41,02* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,86* | € 42,23* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,46* | € 42,85* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,11* | € 43,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|