Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A961815AA IDS Umschaltung DALLAS chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A961815AA IDS Umschaltung DALLAS chrom
IDEAL STANDARD A961815AA IDS Umschaltung DALLAS chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044401
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A961815AA
EAN/GTIN:
     4015413564403
IDS Umschaltung DALLAS chrom Umschaltung Serie: Dallas Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,070 kg Artikel-Nr.: A961815AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A961815AA
Werksnummer:
6000539963
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS DALLAS UMSCHALTUNG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,33*
€ 43,08*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,85*
€ 46,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,75*
€ 47,55*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,77*
€ 48,14*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,38*
€ 48,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961808AA
ab € 8,57*
Ähnlich
Ideal Standard
A962227AA
ab € 8,72*
Ähnlich
Ideal Standard
A961790NU
ab € 8,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A961816NU
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.