| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044415 Herst.-Nr.: A961816NU EAN/GTIN: 4015413564441 |
|
|
| | |
| IDS Ventilnippel DALLAS NippelSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardGewicht: 0,077 kgArtikel-Nr.: A961816NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A961816NU | Werksnummer: | 6000539964 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS DALLAS VENTILNIPPEL |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,47* | € 26,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,23* | € 28,84* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,01* | € 29,42* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,84* | € 29,84* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,20* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|