| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044490 Herst.-Nr.: A960098NU EAN/GTIN: 4015413995160 |
| |
|
| | |
| IDS O-Ring-Set A960098 O-Ring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,003 kg Artikel-Nr.: A960098NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960098NU | Werksnummer: | 6000539304 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS O-RING-SET |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,63* | € 11,69* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,40* | € 12,73* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,27* | € 12,95* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|