Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD B960432NU IDS Befestigungsset B960432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD B960432NU IDS Befestigungsset B960432
IDEAL STANDARD B960432NU IDS Befestigungsset B960432
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044593
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B960432NU
EAN/GTIN:
     3800861004776
IDS Befestigungsset B960432 Befestigungssatz Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,045 kg Artikel-Nr.: B960432NU Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B960432NU
Werksnummer:
6000541364
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS FIXATION KIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,76*
€ 12,43*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,51*
€ 13,49*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,38*
€ 13,72*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 13,82*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B960429NU
ab € 8,67*
Ähnlich
Ideal Standard
A964542NU
ab € 8,77*
Ähnlich
Ideal Standard
B960186NU
ab € 11,38*
Ähnlich
Ideal Standard
B964925NU
ab € 8,75*
Ähnlich
Ideal Standard
B960478NU
ab € 8,72*
Ähnlich
Ideal Standard
B960608NU
ab € 8,36*
Ähnlich
Ideal Standard
B960187NU
ab € 8,75*
Ähnlich
Ideal Standard
B964702NU
ab € 8,74*
Ähnlich
Ideal Standard
B964607NU
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.