Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A960119AA IDS Rosette chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A960119AA IDS Rosette chrom
IDEAL STANDARD A960119AA IDS Rosette chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044696
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A960119AA
EAN/GTIN:
     4015413946148
IDS Rosette chrom Rosette Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,048 kg Artikel-Nr.: A960119AA Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste N
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A960119AA
Werksnummer:
6000539318
Länge netto mm:
216,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
208,00
Gewicht netto Kg:
0,117000
Gewicht brutto Kg:
0,117000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS ROSETTE CHROM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,93*
€ 32,32*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,99*
€ 35,00*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,79*
€ 35,85*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,01*
€ 36,38*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A963107AA
ab € 40,63*
Ähnlich
Ideal Standard
A960622AA
ab € 38,76*
Ähnlich
Ideal Standard
B964887AA
ab € 8,58*
Ähnlich
Ideal Standard
A960037AA
ab € 19,91*
Ähnlich
Ideal Standard
A960062AA
ab € 29,28*
Ähnlich
Ideal Standard
A960117AA
ab € 14,92*
Ähnlich
Ideal Standard
A960078AA
ab € 28,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A960099AA
ab € 28,54*
Ähnlich
Ideal Standard
H960782AA
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.