| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044741 Herst.-Nr.: A960127AA EAN/GTIN: 4015413954693 |
|
|
| | |
| IDS Umschaltung VENICE chrom Umschaltung Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,100 kg Artikel-Nr.: A960127AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Ken Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960127AA | Werksnummer: | 6000539321 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 54,00 | Höhe netto mm: | 58,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS CELIA UMSCHALTUNG CHROM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 56,14* | € 72,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,37* | € 72,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,12* | € 73,96* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,99* | € 75,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|