| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044776 Herst.-Nr.: A963336AA EAN/GTIN: 4015413658898 |
|
|
| | |
| IDS Umschaltung CERAMIX AP, 4mm chrom UmschaltungSerie: CeramixHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,066 kgArtikel-Nr.: A963336AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A963336AA | Werksnummer: | 6000540489 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Umschaltung CERAMIX |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,49* | € 37,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,59* | € 37,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,77* | € 40,85* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,96* | € 42,05* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,41* | € 42,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|