Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD RV08267 IDS Winkelbefestigung 1 TONIC II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD RV08267 IDS Winkelbefestigung 1 TONIC II
IDEAL STANDARD RV08267 IDS Winkelbefestigung 1 TONIC II
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044969
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     RV08267
EAN/GTIN:
     3391500573987
IDS Winkelbefestigung 1 TONIC II Befestigungssatz Serie: Tonic II Gewicht: 14,000 kg Artikel-Nr.: RV08267 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RV08267
Werksnummer:
6000544775
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
520,00
Gewicht netto Kg:
14,000000
Gewicht brutto Kg:
14,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Winkelbefestigung 1 Tonic II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 16,73*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,68*
€ 21,73*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,35*
€ 22,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,09*
€ 22,33*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
RV11967
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.