| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040045366 Herst.-Nr.: N041180NU EAN/GTIN: 8014140132134 |
|
|
| | |
| IDS Spindel für Mehrwege-Umschaltung Spindel Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: für Umschaltung Gewicht: 0,036 kg Artikel-Nr.: N041180NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-P Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N041180NU | Werksnummer: | 6000544479 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS SPINDEL F. UMSCHALTUNG MEHRWEGE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 71,53* | € 90,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,83* | € 91,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,51* | € 93,41* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,17* | € 95,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|