Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD F960984AA IDS Griffhebel STRADA rund, Kartusche 47, komplett chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD F960984AA IDS Griffhebel STRADA rund, Kartusche 47, komplett chr
IDEAL STANDARD F960984AA IDS Griffhebel STRADA rund, Kartusche 47, komplett chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4040045369
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     F960984AA
EAN/GTIN:
     4015413528849
Suchbegriffe:
Kartuschen Sanitär
kartuschen sanitär ideal standard
kartuschen sanitär
IDS Griffhebel STRADA rund, Kartusche 47, komplett chrom Hebelgriff Serie: Strada Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,371 kg Artikel-Nr.: F960984AA Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F960984AA
Werksnummer:
6000542874
Länge netto mm:
132,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
62,00
Gewicht netto Kg:
0,371000
Gewicht brutto Kg:
0,371000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Griffhebel Strada, rund, Kart. 47,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,03*
€ 71,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 71,39*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,01*
€ 73,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,80*
€ 74,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A962059AA
ab € 40,76*
Ähnlich
Ideal Standard
A960096AA
ab € 125,02*
Ähnlich
Ideal Standard
F960872AA
ab € 54,62*
Ähnlich
Ideal Standard
F960983AA
ab € 54,74*
Ähnlich
Ideal Standard
A960803AA
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.