Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 49061000 Grohe Ablaufventil f aufgesetzten Bau Keramik Spülkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 49061000 Grohe Ablaufventil f aufgesetzten Bau Keramik Spülkasten
GROHE 49061000 Grohe Ablaufventil f aufgesetzten Bau Keramik Spülkasten
GROHE 49061000 Grohe Ablaufventil f aufgesetzten Bau Keramik Spülkasten
GROHE 49061000 Grohe Ablaufventil f aufgesetzten Bau Keramik Spülkasten
Artikel-Nr.:
     1955B-4040045911
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     49061000
EAN/GTIN:
     4005176472800
Suchbegriffe:
Ablaufventil
grohe ablaufventil
ablaufventil
Grohe Ablaufventil f aufgesetzten Bau Keramik Spülkasten Ablaufventil für Bau Keramik Spülkasten für aufgesetzte Spülkästen mit Anschluss seitlich 39 436 000 39 437 000 Dual Flush universell einsetzbar für Deckelbohrung Ø 50 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
11932604301
HerstellerNr:
49061000
Werksnummer:
6000579475
Länge netto mm:
117,00
Breite netto mm:
88,00
Höhe netto mm:
290,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Ablaufventil
Ausfuehrung:
für aufgesetzte Bau Keramik Spülkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,99*
1
€ 5,95*
ab € 13,64*
€ 19,41*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,60*
€ 23,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 23,86*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,58*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
42690000
ab € 15,59*
Ähnlich
Grohe
49539000
ab € 48,28*
Ähnlich
Grohe
66558000
ab € 45,40*
Ähnlich
Grohe
42314000
ab € 43,79*
Ähnlich
Grohe
42320000
ab € 28,94*
Ähnlich
Grohe
42265000
ab € 106,89*
Ähnlich
Grohe
42253000
ab € 53,96*
Ähnlich
Grohe
49066000
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.