| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040045923 Herst.-Nr.: H960383GN EAN/GTIN: 4015234738113 |
| |
|
| | |
| IDS Hebelaufnahme NEW HAVEN Waschtisch Edelstahl HebelaufnahmeSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: EdelstahloptikGewicht: 0,042 kgArtikel-Nr.: H960383GN Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie AAA· Kennze Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H960383GN | Werksnummer: | 6000543425 | Länge netto mm: | 20,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS HEBELAUFNAHME |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,64* | € 38,30* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,65* | € 41,28* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,97* | € 41,28* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,49* | € 43,06* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,03* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|