Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einlochbatterie
>
Artikel
IDEAL STANDARD H960386AA Luftsprudler Jado chrom chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040045987
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
H960386AA
EAN/GTIN:
4015234449057
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
IS JADO Luftsprudler kpl., H960386AA, Chrom Luftsprudler Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,014 kg Artikel-Nr.: H960386AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung son
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960386AA
Werksnummer:
6000543429
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS LUFTSPRUDLER KOMPLETT
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Strahlregler
,
einlochbatterie
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,39*
€ 39,31*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,13*
€ 48,23*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 36,43*
€ 48,27*
9557_lager
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,81*
€ 48,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDS Luftsprudler JADO H960375 komplett chrom
Ideal Standard
H960375AA
€ 39,44*
Ähnlich
IDS Luftsprudler JADO H960438 komplett chrom
Ideal Standard
H960438AA
€ 39,30*
Ähnlich
IDS Luftsprudler komplett matt nickel
Ideal Standard
H960386BX
€ 52,78*
Ähnlich
IS LUFTSPRUDLER KOMPLETT H960313A9
Ideal Standard
H960313A9
€ 34,43*
Ähnlich
IS LUFTSPRUDLER KOMPLETT H960313AA
Ideal Standard
H960313AA
€ 28,49*
Ähnlich
IS LUFTSPRUDLER KOMPLETT H960313BX
Ideal Standard
H960313BX
€ 32,63*
Ähnlich
IS LUFTSPRUDLER KOMPLETT H960386GN
Ideal Standard
H960386GN
€ 62,24*
Ähnlich
IS LUFTSPRUDLER KOMPLETT H960566A9
Ideal Standard
H960566A9
€ 67,02*
Ähnlich
IS LUFTSPRUDLER KOMPLETT H960566AA
Ideal Standard
H960566AA
€ 50,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.