Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD F960027AA IDS Geschirrspülbrause komplett, A2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD F960027AA IDS Geschirrspülbrause komplett, A2 chrom
IDEAL STANDARD F960027AA IDS Geschirrspülbrause komplett, A2 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040046611
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     F960027AA
EAN/GTIN:
     5708559002098
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
geschirrbrause
IDS Geschirrspülbrause komplett, A2 chrom KüchenhandbrauseSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,086 kgArtikel-Nr.: F960027AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Kenn
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F960027AA
Werksnummer:
6000542688
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,095000
Gewicht brutto Kg:
0,095000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS GESCHIRRSPÜLBRAUSE KPL. A2 CHROM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,41*
€ 40,91*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,76*
€ 43,65*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,87*
€ 44,84*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,41*
€ 45,79*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 46,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B964678AA
ab € 72,23*
Ähnlich
Ideal Standard
B964681AA
ab € 79,32*
Ähnlich
Ideal Standard
H960020AA
ab € 71,39*
Ähnlich
Ideal Standard
B960215GN
ab € 96,06*
Ähnlich
Ideal Standard
B960215AA
ab € 44,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.