Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD H960782AA IDS Rosette für Brausehalterung chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD H960782AA IDS Rosette für Brausehalterung chrom
IDEAL STANDARD H960782AA IDS Rosette für Brausehalterung chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040046910
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960782AA
EAN/GTIN:
     4015413505307
IDS Rosette für Brausehalterung chrom Rosette Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,125 kg Artikel-Nr.: H960782AA Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste N
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960782AA
Werksnummer:
6000543676
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS ROSETTE BRAUSHALTERUNG CHROM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,72*
€ 71,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 71,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,70*
€ 73,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,55*
€ 74,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A963107AA
ab € 40,63*
Ähnlich
Ideal Standard
A960622AA
ab € 38,76*
Ähnlich
Ideal Standard
B964887AA
ab € 8,58*
Ähnlich
Ideal Standard
A960037AA
ab € 19,91*
Ähnlich
Ideal Standard
A960062AA
ab € 29,28*
Ähnlich
Ideal Standard
A960117AA
ab € 14,92*
Ähnlich
Ideal Standard
A960078AA
ab € 28,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A960119AA
ab € 23,93*
Ähnlich
Ideal Standard
A960099AA
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.