Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD H960109NU IDS Spannscheibe H960109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD H960109NU IDS Spannscheibe H960109
IDEAL STANDARD H960109NU IDS Spannscheibe H960109
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047027
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960109NU
EAN/GTIN:
     4015234436835
Suchbegriffe:
Spannscheibe
spannscheibe
IDS Spannscheibe H960109 Spannscheibe Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,041 kg Artikel-Nr.: H960109NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960109NU
Werksnummer:
6000543237
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS SPANNSCHEIBE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 19,96*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,98*
€ 21,69*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 22,02*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,45*
€ 22,34*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
H960384NU
ab € 14,55*
Ähnlich
Ideal Standard
H960403NU
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.