Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD F960011NU IDS O-Ring 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD F960011NU IDS O-Ring 10 Stück
IDEAL STANDARD F960011NU IDS O-Ring 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047268
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     F960011NU
EAN/GTIN:
     5708559018051
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
IDS O-Ring 10 Stück O-Ring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,005 kg Artikel-Nr.: F960011NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F960011NU
Werksnummer:
6000542678
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS O-RING 10 ST VPE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 15,93*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,32*
€ 17,38*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 17,38*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 17,65*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,71*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961809NU
ab € 8,43*
Ähnlich
Ideal Standard
A963495NU
ab € 8,42*
Ähnlich
Ideal Standard
A963342NU
ab € 8,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A963788NU
ab € 8,43*
Ähnlich
Ideal Standard
A960942NU
ab € 14,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A963469NU
ab € 8,43*
Ähnlich
Ideal Standard
N041114NU
ab € 14,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A960070NU
ab € 8,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A962527NU
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.