Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD K930067 IDS Kabel konfektioniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD K930067 IDS Kabel konfektioniert
IDEAL STANDARD K930067 IDS Kabel konfektioniert
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047393
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K930067
EAN/GTIN:
     4015413029391
IDS Kabel konfektioniert KabelSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardGewicht: 0,162 kgArtikel-Nr.: K930067 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie AAA· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K930067
Werksnummer:
6000544342
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS KABEL KONFEKTIONIERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.