Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD H960128NU IDS Mischbrücke G 1/2 G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD H960128NU IDS Mischbrücke G 1/2 G 1/2
IDEAL STANDARD H960128NU IDS Mischbrücke G 1/2 G 1/2
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047498
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960128NU
EAN/GTIN:
     4015234437337
IDS Mischbrücke G 1/2 Mischbrücke Serie: Serienübergreifend Version: G1/2 Gewicht: 0,130 kg Artikel-Nr.: H960128NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960128NU
Werksnummer:
6000543264
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS MISCHBRÜCKE G1/2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,85*
€ 61,33*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,95*
€ 63,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,48*
€ 64,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 67,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.