| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040047704 Herst.-Nr.: T000535AA EAN/GTIN: 8014140353348 |
| |
|
| | |
| IDS Brausestangenhalter chrom Brausehalter Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Brausestange Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,123 kg Artikel-Nr.: T000535AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Ausführung Montage auf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T000535AA | Werksnummer: | 6000544939 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS BRAUSESTANGENHALTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,48* | € 248,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,95* | € 249,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 203,96* | € 256,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,50* | € 261,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|