| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040047806 Herst.-Nr.: T000542NU EAN/GTIN: 8014140353416 |
| |
|
| | |
| IDS Anschlussnippel T000542NU Anschlußnippel Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,001 kg Artikel-Nr.: T000542NU Weitere technische Eigenschaften: · Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T000542NU | Werksnummer: | 6000544945 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS ANSCHLUSSNIPPEL |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 71,92* | € 90,36* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,22* | € 90,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,90* | € 92,93* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,58* | € 94,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|