| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040047897 Herst.-Nr.: H960872AA EAN/GTIN: 4015234726912 |
|
|
| | |
| IDS Luftsprudleraufnahme M24x1 chrom LuftsprudleraufnahmeSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardVersion: M24Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,053 kgArtikel-Nr.: H960872AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H960872AA | Werksnummer: | 6000543734 | Länge netto mm: | 20,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS LUFTSPRUDLERAUFNAHME M24X1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,56* | € 20,45* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,03* | € 22,30* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,71* | € 22,62* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,56* | € 22,93* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,10* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|