| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040047971 Herst.-Nr.: 40962800 EAN/GTIN: 4059625189276 |
|
|
| | |
| HG Mobile Abtropffläche F17 Edelstahl · ideal zum Auftauen von Lebensmittel· zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut· hohe Funktionalität durch perfektes Ablaufverhalten in die Spüle· passend für S51 SilicaTec Spülen · S71 Edelstahlspülen· Material: Kunststoff/Edelstahl W Weitere Informationen: | | eClassID: | 14150005701 | HerstellerNr: | 40962800 | Werksnummer: | 6000646735 | Länge netto mm: | 465,00 | Breite netto mm: | 320,00 | Höhe netto mm: | 53,00 | Gewicht netto Kg: | 1,213000 | Gewicht brutto Kg: | 1,213000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mobile Abtropffläche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,20* | € 68,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,59* | € 79,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,05* | € 79,94* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,31* | € 80,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,15* | € 81,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|