| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040047994 Herst.-Nr.: H960149AA EAN/GTIN: 4015234437863 |
|
|
| | |
| IDS Hebel komplett chrom Hebelgriff Serie: Memixa Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,167 kg Artikel-Nr.: H960149AA Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H960149AA | Werksnummer: | 6000543294 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS HEBEL KOMPLETT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,81* | € 61,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,11* | € 63,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,43* | € 64,62* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,15* | € 67,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|