Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD H960918AA IDS Luftsprudler JADO H960918 komplett chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD H960918AA IDS Luftsprudler JADO H960918 komplett chrom
IDEAL STANDARD H960918AA IDS Luftsprudler JADO H960918 komplett chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040048119
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960918AA
EAN/GTIN:
     4015234735617
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
IDS Luftsprudler JADO H960918 komplett chrom Luftsprudler Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,006 kg Artikel-Nr.: H960918AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung son
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960918AA
Werksnummer:
6000543747
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS LUFTSPRUDLER KOMPLETT CHROM
Weitere Suchbegriffe: ideal standard perlator, mischdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,35*
€ 43,20*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,75*
€ 46,27*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,77*
€ 47,65*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,56*
€ 48,41*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961474AA
ab € 34,63*
Ähnlich
Ideal Standard
H960799AA
ab € 46,87*
Ähnlich
Ideal Standard
H960820AA
ab € 28,68*
Ähnlich
Ideal Standard
H960975A4
ab € 95,31*
Ähnlich
Ideal Standard
A962080AA
ab € 19,43*
Ähnlich
Ideal Standard
H960065AA
ab € 75,55*
Ähnlich
Ideal Standard
A860779AA
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.