| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040048447 Herst.-Nr.: F960440AA EAN/GTIN: 5708559036741 |
|
|
| | |
| IDS Auslaufende komplett chrom Auslauf für ArmaturSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardArmaturFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,274 kgArtikel-Nr.: F960440AA Weitere technische Eigenschaften: · Montageart: Armatur · Oberflächenbehandlung: Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | F960440AA | Werksnummer: | 6000542797 | Länge netto mm: | 40,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS AUSLAUFENDE KPL. CHROM F. 2338 + 7038 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 96,42* | € 119,61* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,69* | € 120,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 96,64* | € 123,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,42* | € 125,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|