Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD H960253NU IDS Umstellung H960253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD H960253NU IDS Umstellung H960253
IDEAL STANDARD H960253NU IDS Umstellung H960253
Artikel-Nr.:
     1955B-4040048788
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960253NU
EAN/GTIN:
     4015234441570
IDS Umstellung H960253 Umschaltung Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Neutral (matt) Gewicht: 0,081 kg Artikel-Nr.: H960253NU Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Grundfarbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960253NU
Werksnummer:
6000543338
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
124,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS UMSTELLUNG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,34*
€ 100,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 100,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,32*
€ 103,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,38*
€ 105,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A860394NU
ab € 23,67*
Ähnlich
Ideal Standard
H960138AA
ab € 95,53*
Ähnlich
Ideal Standard
H960116A4
ab € 96,60*
Ähnlich
Ideal Standard
A860664NU
ab € 32,32*
Ähnlich
Ideal Standard
H960546NU
ab € 32,25*
Ähnlich
Ideal Standard
H960116AA
ab € 65,31*
Ähnlich
Ideal Standard
H960237AA
ab € 83,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.