| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040048981 Herst.-Nr.: 92703610 EAN/GTIN: 4059625034927 |
|
|
| | |
| HG Strahlscheibe schwarz, Rainmarker Select 460, 1 Jet Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 92703610 | Werksnummer: | 6000646875 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 315,00 | Höhe netto mm: | 145,00 | Gewicht netto Kg: | 2,360000 | Gewicht brutto Kg: | 2,360000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | HG Strahlscheibe Rainmaker Select | Ausfuehrung: | 1jet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 580,78* | € 666,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,39* | € 756,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,22* | € 760,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,83* | € 761,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 660,65* | € 777,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|