| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049043 Herst.-Nr.: KV169FT EAN/GTIN: 4015413073677 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IDS Ablaufabdeckung ULTRA FLAT S Sandstein Ablaufabdeckung für DuschwannenablaufSerie: Ultra Flat SHersteller: Ideal StandardAußenmaße (BxTxH): 125x125x2 mmFarbe / Oberfläche: SandsteinOberfläche: lackiertGewicht: 0,180 kgArtikel-Nr.: KV169FT Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Kunststo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 10341001004 | HerstellerNr: | KV169FT | Werksnummer: | 6000544436 | Länge netto mm: | 30,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | sandstein | Produktart: | IDS Ablaufabdeckung ULTRA FLAT S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 37,24* | € 50,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 38,86* | € 51,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 45,78* | € 62,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 47,39* | € 62,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 48,86* | € 64,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|