Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD R629367 IDS Wandbefestigungsset 5 mit Metallzapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD R629367 IDS Wandbefestigungsset 5 mit Metallzapfen
IDEAL STANDARD R629367 IDS Wandbefestigungsset 5 mit Metallzapfen
Artikel-Nr.:
     1955B-4040049083
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     R629367
EAN/GTIN:
     3391500530621
IDS Wandbefestigungsset 5 mit Metallzapfen Befestigungssatz Serie: Washpoint Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,352 kg Artikel-Nr.: R629367 Weitere technische Eigenschaften: · Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R629367
Werksnummer:
6000544755
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
305,00
Gewicht netto Kg:
0,352000
Gewicht brutto Kg:
0,352000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS WANDBEFESTIGUNGSSET 5 & METALLZAPFEN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,88*
€ 47,58*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,91*
€ 48,86*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 49,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 37,64*
€ 49,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K903467
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.