Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD H960287AA IDS Perlatorring chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD H960287AA IDS Perlatorring chrom
IDEAL STANDARD H960287AA IDS Perlatorring chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040049092
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960287AA
EAN/GTIN:
     4015234442812
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
IDS Perlatorring chrom StrahlreglerringSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,018 kgArtikel-Nr.: H960287AA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonst
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H960287AA
Werksnummer:
6000543354
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS PERLATORRING
Weitere Suchbegriffe: ideal standard perlator, mischdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 20,67*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,94*
€ 22,51*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 22,82*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 23,10*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
H960026AA
ab € 19,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A962375AA
ab € 111,05*
Ähnlich
Ideal Standard
H960287A9
ab € 19,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A960199AA
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.