Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 15714140 HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 2 Verbr b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 15714140 HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 2 Verbr b
HANSGROHE 15714140 HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 2 Verbr b
HANSGROHE 15714140 HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 2 Verbr b
Artikel-Nr.:
     1955B-4040049163
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15714140
EAN/GTIN:
     4059625230244
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
HG Fertigmontageset ECOSTAT SQUARE f UP-Thermostat 2 Verbr brushed bronze 2 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/ Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · zu ergänzen mit Grundkörper · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaft
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
15714140
Werksnummer:
6000646539
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,765000
Gewicht brutto Kg:
1,765000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermostat
Ausfuehrung:
Unterputz Fertigset 2 Verbraucher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 464,26*
€ 532,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,78*
€ 534,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,39*
€ 580,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,88*
€ 583,11*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,55*
€ 594,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,21*
€ 707,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,75*
€ 679,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,96*
€ 635,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,55*
€ 599,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.