Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049387 Herst.-Nr.: 93395000 EAN/GTIN: 4059625181713 |
| |
|
| | |
| HG Adapter AXOR G3-8 / G1-2 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 93395000 | Werksnummer: | 6000646896 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 27,00 | Gewicht netto Kg: | 0,042000 | Gewicht brutto Kg: | 0,042000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Adapter G3-8/G1-2 kpl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,82* | € 18,14* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,81* | € 20,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,96* | € 21,11* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,62* | € 21,26* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,10* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|