| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049742 Herst.-Nr.: 6008 -ZC3 EAN/GTIN: 7316571364933 |
| |
|
| | |
| SKF 6008 -ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite15 mm Innen 40 mm Außen 68 mm Breite 15 mm Gewicht 0,188 kg EAN 7316571364933 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung einseitige Abdeckung Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6008 -ZC3 ID 40mm AD 68mm Breite15mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6008 -ZC3 | Werksnummer: | 10017835 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,188000 | Gewicht brutto Kg: | 0,188000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,06* | € 11,34* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,97* | € 11,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,48* | € 11,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,74* | € 12,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,06* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|