Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6003 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm Breite10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6003 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm Breite10 mm
SKF 6003 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm Breite10 mm
SKF 6003 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm Breite10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050132
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6003 -ZZC3
EAN/GTIN:
     7316570083279
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6003 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm Breite10 mm
Innen 17 mm
Außen 35 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,04 kg
EAN 7316570083279
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6003 -ZZC3 ID 17mm AD 35mm Breite10mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6003 -ZZC3
Werksnummer:
10013428
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.