| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050141 Herst.-Nr.: 6003 -Z EAN/GTIN: 7316577094070 |
| |
|
| | |
| SKF 6003 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm Breite10 mm Innen 17 mm Außen 35 mm Breite 10 mm Gewicht 0,038 kg EAN 7316577094070 Dichtung einseitige Abdeckung Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6003 -Z ID 17mm AD 35mm Breite10mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6003 -Z | Werksnummer: | 10013432 | Gewicht netto Kg: | 0,038000 | Gewicht brutto Kg: | 0,038000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,42* | € 4,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,34* | € 4,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,33* | € 5,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,53* | € 5,22* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,91* | € 5,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|